5188 LOCTITE 300 ML (1104312)

LOCTITE 5188

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Loctite:5188
Rubix:798262554000
fabricante:1104312
EAN:5010266427645
LOCTITE 5188 CR 300ML ML
brand logo

Resumen técnico

Colorrojo
Capacidad300 ml
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5188 LOCTITE 300 ML (1104312)


LOCTITE® 5188 es un formador de juntas excelente para aplicaciones exigentes, con elevada resistencia química, y alta flexibilidad. Tiene una muy buena adhesión, y tolera ligeras contaminaciones de aceite en la superficie de la brida.

Cualidades

Soluciones para Mecánica - Formador de juntas de alta flexibilidad

Aplicaciones

Selladores industriales, Selladores flexibles
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)169x127x172 mm
Colorrojo
Capacidad300 ml
Temperatura mín.-55 °C
Tiempo de secado25 min
157,78 € Sin IVA
/ unidad
190,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días