9466 CARTUCHO 50ML 2057238 ADH
Pegamento de 2 componentes, resistente EA 9466
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:EA 9466 DC 50ML ES/PT
Rubix:798079401000
fabricante:2057238
EAN:5010266366081

Documentos
Detalles de producto : 9466 CARTUCHO 50ML 2057238 ADH
Loctite 9466 50 ml Fijación y Montaje
Adhesivo epoxi estructural bicomponente para aplicaciones en las que se requiere tiempo abierto prolongado. Proporciona alta resistencia al pelado y a cortadura.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Capacidad | 50 ml |
| Temperatura mín. | 8 °C |
| Tiempo de secado | 180 min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,43 € Sin IVA
/ unidad
34,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días