SIEN-M18NB-PS-S-L

SIEN Detector inductivo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SIEN-M18NB-PS-S-L
Rubix:798194999000
fabricante:150427
EAN:4052568069377
SIEN-M18NB-PS-S-L Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposien
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIEN-M18NB-PS-S-L


Detector de proximidad SIEN-4B-PS-K-L Inductivo, con conmutación estándar Distancia. Conforme a la norma EN 60947-5-2, Homologación (* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Nota sobre los materiales=Sin cobre ni PTFE, Distancia nominal de conmutación=0,8 mm

Cualidades

  • With standard switching distance
  • For DC voltage
  • Round design
  • Metric thread
  • Flush or non-flush mounting
  • LED switching status indication
  • Design with metal or polyamide housing

Información técnica


Atributos
Peso neto48 g
Tiposien
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materiallatón, pbtp, niquelado
66,13 € Sin IVA
/ unidad
80,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días