Referencias
Festo:SIED-M18B-ZO-K-L
Rubix:798192599000
fabricante:538282
EAN:4052568175603

Detalles de producto : SIED-M18B-ZO-K-L
Sensor de proximidad SIED-M18B-ZO-K-L Con cable, Montaje empotrable Diseño=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=(* a la directiva de la UE para EMC, * a la directiva de la UE para dispositivos de baja tensión), Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120,54 g |
|---|---|
| Tipo | sied |
| Tensión, mín. | 20 V |
| Tensión, máx. | 320 V |
| Material | latón, pa, niquelado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,59 € Sin IVA
/ unidad
102,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días