SIED-M30NB-ZS-S-L

SIED sensor inductivo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SIED-M30NB-ZS-S-L
Rubix:798192600000
fabricante:538283
EAN:4052568175610
SIED-M30NB-ZS-S-L Proximity Sensor
Resumen técnico
Tiposied
Tensión, mín.20 V
Tensión, máx.320 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SIED-M30NB-ZS-S-L


Sensor de proximidad SIED-M30NB-ZS-S-L con conector, montaje no empotrado Diseño de montaje=Redondo, Cumple con la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=(* a la directiva de la UE para EMC, * a la directiva de la UE sobre dispositivos de baja tensión), Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE

Información técnica


Atributos
Peso neto147,7 g
Tiposied
Tensión, mín.20 V
Tensión, máx.320 V
Materiallatón, pa, niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,04 Sin IVA
/ unidad
106,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días