Referencias
Festo:SIEH-M12B-PO-K-L
Rubix:798190609000
fabricante:150454
EAN:4052568069643

Documentos
Detalles de producto : SIEH-M12B-PO-K-L
Sensor de proximidad SIEH-M12B-PO-K-L inductivo, para grandes distancias de conmutación. Cumple con la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE, Distancia nominal de conmutación=4 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111,5 g |
|---|---|
| Tipo | sieh |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón, pbtp, niquelado, tpe-u |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,13 € Sin IVA
/ unidad
80,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días