Referencias
Festo:CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE
Rubix:798813295000
fabricante:574380
EAN:4052568103316

Resumen técnico
| Tipo | sensor de proximidad |
|---|---|
| Tensión, mín. | 5 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Documentos
Detalles de producto : CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE
Detector de proximidad CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12 Construcción=para ranura en T, Basado en la norma=EN 60947-5-2, Homologación=marca RMC, Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Características especiales=(* Resistente a lubricantes refrigerantes, * Resistente a ácidos, * Resistente a álcalis)
Cualidades
- Measuring principle: magneto-resistive
- Corrosion-resistant design
- Food-safe (see www.festo.com/certificates/CRSMT_8M), resistant to acids and cooling lubricants
- Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
- LED switching status indication
- Cable length 0.3, 5 m, 10 m
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68,58 g |
|---|---|
| Tipo | sensor de proximidad |
| Tensión, mín. | 5 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | acero inoxidable de alta aleación, pa, pp (carcasa); tpe-o (cubierta del cable); pp (cubierta aislante) |
| Longitud de cable | 5 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,22 € Sin IVA
/ unidad
63,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días