Referencias

Festo:SIEH-M12B-NS-S-L-CR
Rubix:798196703000
fabricante:538253
EAN:4052568175436
SIEH-M12B-NS-S-L-CR Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposensor
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIEH-M12B-NS-S-L-CR


Sensor de proximidad SIEH-M12B-NS-S-L-CR inductivo, para grandes distancias de conmutación. Conforme a la norma=EN 60947-5-2, autorización=(* marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, nota sobre materiales=sin cobre ni PTFE, distancia nominal de conmutación=6 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto30,08 g
Tiposensor
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Tensión30 V
Materialcobre (nota sobre el material);acero de alta aleación (carcasa)
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.70 °C
Indicador LEDsi
Tensión de funcionamiento30 V
116,00 € Sin IVA
/ unidad
140,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días