Referencias
Showa:451 9/L
Rubix:798837617000
fabricante:451 9/L
EAN:4901792040389

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | algodón |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 451
Un guante de agarre cómodo y flexible que resulta agradable de llevar en climas fríos. Para manipulación manual pesada. Palma recubierta de látex. Dorso transpirable para reducir la sudoración. La superficie proporciona sensación táctil y excelente agarre. Diseñado para facilitar el movimiento y el uso continuo. Sin costuras para una comodidad óptima. El color ayuda a prolongar la vida útil.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | algodón |
| Contacto con alimentos | no |
| Embalaje | 10 |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Material | algodón / acrílico / poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
58,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días