Referencias
Gedore:3090-10
Rubix:798174155000
fabricante:6236870
EAN:4010886623688


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 10 mm |
Detalles de producto : 6236870 3090-10 - ALARGADERA 3/8p 250 MM
Alargadera de 3/8"
Características: DIN 3123 B 10 –ISO 3316, con bola de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado.
Características: DIN 3123 B 10 –ISO 3316, con bola de retención.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado.
Prolongación 3/8" 250 mm Según DIN 3123, ISO 3316 Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 10 mm |
| Tipo | extension 3/8' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 € Sin IVA
/ unidad
22,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días