Referencias
SKF:37330
Rubix:000037330049
fabricante:512634
EAN:0085311033404


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 114.33 mm |
| Anchura | 11.91 mm |
Detalles de producto : 37330
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95.25 mm |
| Diámetro exterior | 114.33 mm |
| Anchura | 11.91 mm |
| Material | acm |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,70 € Sin IVA
/ unidad
38,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días