Referencias
SKF:44959
Rubix:798095045000
fabricante:510860
EAN:0085311035897


Resumen técnico
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 139.73 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 44959
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 114.3 mm |
| Diámetro exterior | 139.73 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,31 € Sin IVA
/ unidad
31,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días