Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33017, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 36 mm
Series 330 tapered roller bearings
Ver información técnicaReferencias
Timken:33017
Rubix:798401074000
EAN:0053893090153




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 33017
Single-row tapered roller bearing consisting of a cone and cup and a TS-type steel cage. Generally mounted in pairs and in opposition to resist axial loads in both directions, with separable rings for easy assembly.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,02 € Sin IVA
/ unidad
220,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días