VFS5200-5FZ-Q

Serie VFS Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFS5200-5FZ-Q
Rubix:752102137043
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroimán
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VFS5200-5FZ-Q


La serie VFS consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas metálicas y colectores montados en la base o en el cuerpo. Los colectores montados en la base están disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los colectores con cuerpo están disponibles con bases de colector tipo barra o separadas. Los tamaños de las conexiones oscilan entre 1/8 y 3/4 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay disponibles varias opciones.
VFS5000, Válvula para montaje en placa base, Enchufable y no enchufable, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto1080 g
Tipoelectroimán
Número de puertos5
317,08 Sin IVA
/ unidad
383,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días