VFS3310-5DB-Q 00098982

Serie VFS Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFS3310-5DB-Q
Rubix:751610556043
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VFS3310-5DB-Q 00098982


La serie VFS consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas metálicas y colectores montados en la base o en el cuerpo. Los colectores montados en la base están disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los colectores con cuerpo están disponibles con bases de colector tipo barra o separadas. Los tamaños de las conexiones oscilan entre 1/8 y 3/4 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay disponibles varias opciones.
VFS3000, Montaje individual y Válvula de montaje en placa base, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto521 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
204,47 € Sin IVA
/ unidad
247,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días