2121708060

Serie QR1-S Estándar

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2121708060
Rubix:798373075000
fabricante:2121708060
brand logo
Resumen técnico
Conexión 16
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2121708060


Unión-reducción recta serie QR1-S Estándar

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Longitud43.3 mm
Temperatura mín.0 °C
Colorrojo
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 Sin IVA
/ unidad
5,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días