D-MP100B

Sensor de posición del actuador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-MP100B
Rubix:798721312000
fabricante:D-MP100B
EAN:3618036132786
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de posición del actuador
Tensión, mín.1000 V
Tensión, máx.1000 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-MP100B


La posición de carrera del actuador se detecta con una señal analógica. Compatible con IO-Link. Se inserta directamente en la ranura del actuador. Repetibilidad de 0.1 mm. 4 rangos de medición. Salida de conmutador flexible.

Cualidades

Rango de medición: 25mm, 50mm, 100mm y 200mm. Cilindro aplicable: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 y C55. Compatible con IO-Link. Salida analógica: Salida de voltaje (0 to 10 [V]), salida de corriente (4 to 20 [mA]). La salida analógica puede invertirse. La configuración está disponible simplemente tocando el panel táctil. Conexión del cable: Línea separada, M8-4pin y M12-4 pin.

Información técnica


Atributos
Tiposensor de posición del actuador
Tensión, mín.1000 V
Tensión, máx.1000 V
Longitud de cable0.3 m
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
337,61 € Sin IVA
/ unidad
408,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días