Referencias
Festo:SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8
Rubix:799147833000
fabricante:8059123
EAN:4052568300470

Detalles de producto : SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8
Interruptor de proximidad electrónico para ranura en T, insertable desde arriba; la puesta en servicio sin alimentación eléctrica es rápida, sencilla y muy fiable, sin necesidad de ajustes de precisión ni reajustes, ya sea mediante autoaprendizaje o programación.
Cualidades
- Principio de medición: Hall magnético
- Aprendizaje automático: aprendizaje automático del punto de conmutación al arrancar el sistema
- Programable: PNP/NPN, NO/NC y rango de ventana de conmutación entre 2 ... 15 mm
- Insertable en la ranura desde arriba, atornillado
- LED indicador de estado
Información técnica
Atributos
| Tipo | posición |
|---|---|
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Longitud de cable | 0.3 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,07 € Sin IVA
/ unidad
47,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días