SIED-M18NB-ZO-K-L

Sensor inductivo SIED

Ver información técnica
Referencias
Festo:SIED-M18NB-ZO-K-L
Rubix:798192595000
fabricante:538278
EAN:4052568175566
SIED-M18NB-ZO-K-L Proximity Sensor
Resumen técnico
Tiposied
Tensión, mín.20 V
Tensión, máx.320 V
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SIED-M18NB-ZO-K-L


Sensor de proximidad SIED-M18NB-ZO-K-L Con cable, montaje no enrasado Diseño de montaje=Redondo, Cumple la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=(* según la directiva de la UE para EMC, * según la directiva de la UE para dispositivos de baja tensión), Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE

Información técnica


Atributos
Peso neto118 g
Tiposied
Tensión, mín.20 V
Tensión, máx.320 V
Materiallatón, pa, niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,59 Sin IVA
/ unidad
102,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días