Referencias
Festo:SIEH-M18B-PS-S-L-CR
Rubix:798194910000
fabricante:538255
EAN:4052568175450

Documentos
Detalles de producto : SIEH-M18B-PS-S-L-CR
Sensor de proximidad SIEH-M18B-PS-S-L-CR inductivo, para grandes distancias de conmutación. Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=a la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE, Distancia nominal de conmutación=10 mm
Sensor de proximidad SIEH-M18B-PS-S-L-CR 538255
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 59,1 g |
|---|---|
| Tipo | sieh |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | acero de alta aleación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,44 € Sin IVA
/ unidad
142,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días