SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE

Detector de proximidad SDBT-MSX

Ver información técnica

Referencias

Festo:SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE
Rubix:799147832000
fabricante:8059124
EAN:4052568300487
brand logo

Resumen técnico

Tipoposición
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE


Interruptor de proximidad electrónico para ranura en T, insertable desde arriba; la puesta en servicio sin alimentación eléctrica es rápida, sencilla y muy fiable, sin necesidad de ajustes de precisión ni reajustes, ya sea mediante autoaprendizaje o programación.

Cualidades

  • Principio de medición: Hall magnético
  • Aprendizaje automático: aprendizaje automático del punto de conmutación al arrancar el sistema
  • Programable: PNP/NPN, NO/NC y rango de ventana de conmutación entre 2 ... 15 mm
  • Insertable en la ranura desde arriba, atornillado
  • LED indicador de estado

Información técnica


Atributos
Tipoposición
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Longitud de cable2.5 m
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.85 °C
37,68 € Sin IVA
/ unidad
45,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días