Referencias
Festo:SMTO-8E-PS-M12-LED-24
Rubix:798191575000
fabricante:171179
EAN:4052568074548

Detalles de producto : SMTO-8E-PS-M12-LED-24
Detector de proximidad SMTO-1-PS-K-LED-24-C Con diodo luminoso y circuito de protección integrado, sin kit de montaje. Diseño=Diseño en bloque, Autorización=C-Tick, Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Nota sobre materiales=Sin cobre ni PTFE, Principio de medición=Magnético inductivo
Cualidades
- Measuring principle: magneto-resistive
- LED switching status indication
- Cable length 2.5 m
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,2 g |
|---|---|
| Tipo | smto |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | aleación de aluminio forjado, tpe-u, acero inoxidable de alta aleación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,76 € Sin IVA
/ unidad
55,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días