879633 REED DETECTOR FOR ISO 6432
DETECTOR ESTÁTICO / REED PARA CILINDRO ISO 6432
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:879633
Rubix:798727883000
EAN:3660338331763

Documentos
Detalles de producto : 879633 REED DETECTOR FOR ISO 6432
Interruptor estático/reed de 2 hilos, normalmente abierto, indicador LED rojo, cable de 2 metros, protección IP67 para cilindros ISO 6432
879633 REED deTECTOR FOR ISO 6432
Información técnica
Atributos
| Tipo | detector reed |
|---|---|
| Tensión, mín. | 5 V |
| Tensión, máx. | 120 V |
| Longitud de cable | 2 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,18 € Sin IVA
/ unidad
25,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días