SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE

Sensor de proximidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE
Rubix:799147831000
fabricante:8059125
EAN:4052568300494
brand logo

Resumen técnico

Tipoposición
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE


Interruptor de proximidad electrónico para ranura en T, se puede insertar desde arriba, resistente al campo de soldadura, 50-60 Hz CA y 1000 Hz MFDC.

Cualidades

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • Welding field immune
  • Resistant to welding spatter
  • For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
  • Insertable in the slot from above, screw-clamped
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3 ... 5 m

Información técnica


Atributos
Tipoposición
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materialpa reinforced;high alloy stainless steel
Longitud de cable5 m
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.85 °C
41,16 € Sin IVA
/ unidad
49,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días