Referencias
Festo:SPAW-B2R-G12M-2PA-M12
Rubix:799265255000
fabricante:8022785
EAN:4052568257866

Documentos
Detalles de producto : SPAW-B2R-G12M-2PA-M12
Sensor de presión SPAW-B2R-G12M-2PA-M12 Para medir presiones de medios, rango de medición de presión entre -1 y +1 bar, conexión neumática rosca macho G1/2. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, nota sobre materiales=(* Contiene sustancias PWIS, * Conforme a RoHS), variable medida=presión relativa, método de medición=sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión SPAW-B2R-G12M-2PA-M12 8022785
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spaw |
| Tensión, máx. | 35 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,15 € Sin IVA
/ unidad
387,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días