SPAW-P2R-G12M-2NV-M12

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAW-P2R-G12M-2NV-M12
Rubix:799265197000
EAN:4052568258429
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAW-P2R-G12M-2NV-M12


El SPAW es un sensor de presión extremadamente robusto con pantalla, utilizado para medir presiones de medios en rangos de medición. Puede medir todos los medios que no corroan la celda de medición ni la carcasa. Las salidas de conmutación se pueden ajustar rápida y fácilmente mediante tres botones. La pantalla de alta calidad puede girarse 320° y la orientación de la rotulación puede girarse 180°. Esto garantiza que la pantalla sea fácilmente legible en cualquier posición de montaje.

Aplicaciones

Medición estándar de presión;Sistema neumático de alta presión;Supervisar la presión de medios líquidos

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.80 °C
Tensión, máx.35 V
Tensión, mín.15 V
301,07 € Sin IVA
/ unidad
364,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días