PSE540-R04

Sensor de presión neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PSE540-R04
Rubix:798397405000
fabricante:PSE540-R04
PSE540, Small Pneumatic Pressure Sensor

Resumen técnico

Tiposensor de presión neumático compacto
Ejecuciónpse540
Tensión, mín.12 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PSE540-R04


Presostato digital
Índices de presión: hasta 10 MPa
Precisión: hasta 1% F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Protección hasta IP65.
•Compact pressure sensor for pneumatics
•Proof pressure: 500kPa
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹2%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP40

Sensor Range: 0 [Positive Pressure (0~1MPa)]
Accuracy: ±2%F.S.
Port Size: R04 (Ø4 Plug-In Reducer)
Option: None

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x28x10 mm
Peso neto73 g
Tiposensor de presión neumático compacto
Ejecuciónpse540
Tensión, mín.12 V
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tensión, máx.24 V
59,99 Sin IVA
/ unidad
72,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días