SPAW-B2R-G12M-2PV-M12

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAW-B2R-G12M-2PV-M12
Rubix:799265253000
EAN:4052568258047
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAW-B2R-G12M-2PV-M12


El SPAW es un sensor de presión extremadamente robusto con display, utilizado para medir presiones de medios en rangos de medición. Puede medir todos los medios que no corroan la célula de medición y la carcasa. Las salidas de conmutación se pueden ajustar rápida y fácilmente mediante tres botones. El display de alta calidad puede girarse 320° y la orientación de la rotulación puede girarse 180°. Esto garantiza que el display sea fácilmente legible en cualquier posición de montaje.

Aplicaciones

Medición de presión estándar;Sistema neumático de alta presión;Monitorizar la presión de medios líquidos

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.80 °C
Tensión, máx.35 V
Tensión, mín.15 V
320,15 € Sin IVA
/ unidad
387,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días