Referencias
Festo:SDE5-D10-NF-Q6-V-M8
Rubix:799269593000
fabricante:567466
EAN:4052568215415

Documentos
Detalles de producto : SDE5-D10-NF-Q6-V-M8
Sensor de presión SDE5-D10-NF-Q6-V-M8 Con versión de conector M8. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Cumple con RoHS, Variable medida=Presión relativa, Método de medición=Sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión, diseño 5
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | sde5 |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,42 € Sin IVA
/ unidad
96,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días