Referencias
Festo:SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12
Rubix:799269263000
fabricante:552132
EAN:4052568193683

Resumen técnico
| Tipo | sensor de entrehierro |
|---|---|
| Ejecución | sopa-cm3h-r1-hq6-2p-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
Documentos
Detalles de producto : SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12
Sensor de entrehierro SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 Para detección de distancia sin contacto. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Cumple con RoHS), Principio de medición=neumático, Rango de detección=20 - 200 µm
Sensor de entrehierro SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 para la supervisión de distancia sin contacto. Zulassung=Autorizaciones=C-Tick, marca CE (véase declaración de conformidad)=según la Directiva EMC de la UE, Werkstoffhinweis=Nota sobre materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS), Messprinzip=Principio de medición=neumático, Erfassungsbereich=Rango de detección=20 - 200 µm
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de entrehierro |
|---|---|
| Ejecución | sopa-cm3h-r1-hq6-2p-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
| Tensión, máx. | 26.4 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1129,30 € Sin IVA
/ unidad
1366,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días