Referencias
SNR:SC.511.SV
Rubix:799226062000
EAN:3413520646165

Documentos
Detalles de producto : SC511SV
Cualidades
-Soportes partidos para rodamientos sobre manguito de fijación, de fundición gris, para lubricación con grasa
Soportes partidos para rodamientos SN, de fundición dúctil o gris, con varias opciones de obturación.
Soportes partidos para rodamientos SN, de fundición dúctil o gris, con varias opciones de obturación.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sello |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Serie | sc500sv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,76 € Sin IVA
/ unidad
17,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días