Referencias
SKF:FS 110
Rubix:798125725000
fabricante:6261
EAN:7316570853469

Documentos
Detalles de producto : FS 110
Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,5 g |
|---|---|
| Tipo | cojinete liso |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 78 mm |
| Serie | fs |
| Material | steel;ptfe frp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,52 € Sin IVA
/ unidad
0,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días