Z 209

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:Z 209
Rubix:798796195000
fabricante:30424
EAN:7316570358681
SKF SEALING RING Z 209

Resumen técnico

Tipoarandela de sellado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : Z 209


Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x85x85 mm
Peso neto100 g
Tipoarandela de sellado
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura6 mm
Seriez
Materialsteel
15,67 € Sin IVA
/ unidad
18,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días