Referencias
Dichtomatik:49477554
Rubix:799070390000
fabricante:WAS 18,0X 28,0X 6,0 NB70C4

Documentos
Detalles de producto : WAS 18,0X 28,0X 6,0 NB70C4
Sello rotatorio de eje en diseño estándar según DIN 3760 con una funda exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, además de un labio de sellado accionado por muelle y un labio protector en el lado de aire. El WAS es un sello rotatorio de eje de acción simple para ejes giratorios o pivotantes, con acción de sellado del labio protector en el lado orientado en sentido contrario al medio, para evitar la acumulación de suciedad desde el exterior. La funda exterior de elastómero proporciona un buen sellado estático, un buen equilibrio frente a la dilatación térmica, p. ej., en carcasas de metal ligero, un mejor sellado con mayor rugosidad y un sellado seguro en carcasas partidas, así como un buen sellado estático con medios fluidos o gaseosos de baja viscosidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Grosor | 6 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,32 € Sin IVA
/ unidad
2,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
