Referencias
Parker:DOZ12L
Rubix:798387361000
fabricante:DOZ12L


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16.3 mm |
| Grosor | 2 mm |
Documentos
Detalles de producto : DOZ12L
La función de los accesorios para racores de tubo hidráulico Ermeto DIN es completar los tipos de racor dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes, por ejemplo el sello blando ED Eolastic y OR, O-rings para extremos macho – son anillos de sellado. Estos componentes garantizan que el sistema completo de racores esté libre de fugas.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Beneficios:
• Sistema sin fugas: los anillos de sellado garantizan que el propio racor y el sistema hidráulico completo estén libres de fugas. Por lo tanto la función del sistema hidráulico es fiable y se pueden evitar los costes por averías y de mantenimiento.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/Beneficios:
• Sistema sin fugas: los anillos de sellado garantizan que el propio racor y el sistema hidráulico completo estén libres de fugas. Por lo tanto la función del sistema hidráulico es fiable y se pueden evitar los costes por averías y de mantenimiento.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero/NBR
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 12
Tamaño de conexión: 12 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado blando, para EO-2
Estilo del producto: Anillo de sellado blando para EO-2
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero/NBR
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 12
Tamaño de conexión: 12 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Anillo de sellado blando, para EO-2
Estilo del producto: Anillo de sellado blando para EO-2
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16.3 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Material | acero/nbr |
| Tipo | anillo de sellado blando |
| Serie | eo-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,68 € Sin IVA
/ unidad
4,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días