Referencias
Dichtomatik:67187444
Rubix:799072143000
fabricante:67187444


Resumen técnico
| Diámetro interior | 13.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18.9 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Detalles de producto : PRR DN16 NBR NB9018
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 13.8 mm |
| Diámetro exterior | 18.9 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,24 € Sin IVA
/ unidad
0,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días