C 122 22X3099

optibelt VB C/22

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:22 X 3099
Rubix:798355811000
fabricante:1596552
EAN:4014486037890
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac122
Longitud interior3099 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 122 22X3099


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto1004 g
Perfilc/22
Designación de la correrac122
Longitud interior3099 mm
Longitud exterior3187 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa3157 mm
48,06 Sin IVA
/ unidad
58,15 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días