A 27 13X686

optibelt VB A/13

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:13 X 686
Rubix:798356652000
fabricante:1637449
EAN:4014486032604
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa27
Longitud interior686 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 27 13X686


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x51x51 mm
Peso neto75 g
Perfila/13
Designación de la correraa27
Longitud interior686 mm
Longitud exterior736 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa716 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días