Referencias
Gates:B67 17X1755LP/1725LI HIPOWER
Rubix:937170670081
fabricante:900310067
EAN:5412571050929


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b67 |
| Longitud interior | 1725 mm |
Detalles de producto : B 67 17X1755LP HI-POWER
Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.
Cualidades
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b67 |
| Longitud interior | 1725 mm |
| Longitud exterior | 1755 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1755 mm |
| Material | cr |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,50 € Sin IVA
/ unidad
30,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días