Referencias
Optibelt:13 X 1956
Rubix:798051532000
fabricante:1779086
EAN:4014486033267





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a77 |
| Longitud interior | 1956 mm |
Detalles de producto : A 77
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x145x145 mm |
|---|---|
| Peso neto | 213 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a77 |
| Longitud interior | 1956 mm |
| Longitud exterior | 2006 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1986 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días