Z 43 1/4 10X1100

optibelt VB Z/10

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:10 X 1100
Rubix:798356623000
fabricante:1526443
EAN:4014486031973
brand logo

Resumen técnico

Perfilz/10
Designación de la correraz43 1/4
Longitud interior1100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 43 1/4 10X1100


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x27x27 mm
Peso neto70 g
Perfilz/10
Designación de la correraz43 1/4
Longitud interior1100 mm
Longitud exterior1138 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Longitud indicativa1122 mm
Materialsbr/nr
7,64 € Sin IVA
/ unidad
9,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días