< atrás
Búsqueda: parker

Mostrando resultados para “parker”

Opciones de filtro

4288 Producto(s) de 4785 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

3104 10 12 TE IGUAL Y DESIGUAL D. 10MM 12MM

  • parker:3104 10 12
  • rubix:798033417000
  • fabricante:3104 10 12
  • ean:0820099213644
  • Material:acero inoxidable
  • Conexión 1:10 mm (außendurchmesser)
brand logobrand logo

3198 04 10 TE ORIENTABLE MACHO CENTRAL BSP CIL. Ø 4MM G1/8

  • parker:3198 04 10
  • rubix:798375755000
  • fabricante:3198 04 10
  • ean:0820099254913
  • Tipo de rosca:g
  • Conexión 1:4
  • Conexión 2:g1/8
brand logobrand logo

3528 00 10 TORNILLO TALADRADO PARA 2 MODULOS MACHO CIL/METRIG1/8

  • parker:3528 00 10
  • rubix:798579587000
  • fabricante:3528 00 10
  • ean:0820099270340
  • Tipo:3528
  • Conexión 1:1/8 ''
  • Material:latón niquelado
brand logobrand logo

3189 12 13 CODO DE ENTRADA, CODO COMPACTO OSCILANTE, ROSCA MACHO BSP CIL Y M5 D.12 G1/4

  • parker:3189 12 13
  • rubix:798033597000
  • fabricante:3189 12 13
  • ean:0820099252513
  • Material:acero inoxidable
  • Tipo:3189
  • Diámetro de rosca (pulgadas):1/4 ''
brand logobrand logo

3666 04 08 REDUCTOR Ø 4MM 8MM

  • parker:3666 04 08
  • rubix:798079449000
  • fabricante:3666 04 08
  • ean:0820099283531
  • Tipo:3666
brand logobrand logo

ACOPLADOR ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA G1

  • parker:2296 12 34
  • rubix:798931662000
  • fabricante:2296 12 34
  • ean:0820099197869
  • Material:latón niquelado
  • Tipo:2296
  • Diámetro exterior de tubo:36 mm
brand logobrand logo

3158 12 21 RACOR DE ENTRADA EN Y MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 12MM G1/2

  • parker:3158 12 21
  • rubix:798033559000
  • fabricante:3158 12 21
  • ean:0820099240770
  • Material:acero inoxidable
  • Conexión 1:12 mm schlauchaußen-ø
brand logobrand logo

3320 04 00 12

  • parker:3320 04 00 12
  • rubix:798451327000
  • fabricante:3320 04 00 12
  • ean:0820099267784
  • Tipo:conector neumático modular y multipuerto de inserción a presión (lf 3000)
  • Material:polímero
brand logobrand logo

3391 08 10

  • parker:3391 08 10
  • rubix:798670894000
  • fabricante:3391 08 10
  • ean:0820099269412
  • Tipo:3391
brand logobrand logo

3107 04 00 CRUZ IGUAL D. 4MM

  • parker:3107 04 00
  • rubix:798341012000
  • fabricante:3107 04 00
  • ean:0820099217376
  • Material:acero inoxidable
  • Conexión 1:4 mm schlauchaußen-ø
brand logobrand logo

3133 06 13 CODO 45° ORIENTABLE ROSCA MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 6MM G1/4

  • parker:3133 06 13
  • rubix:798033513000
  • fabricante:3133 06 13
  • ean:0820099233628
  • Material:acero inoxidable
  • Conexión 1:schlauch 6 mm (außen-ø)
brand logobrand logo

3169 12 17 CODO ELEVADO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Y METRICA Ø 12MM G3/8

  • parker:3169 12 17
  • rubix:798033569000
  • fabricante:3169 12 17
  • ean:0820099245263
  • Material:acero inoxidable
  • Conexión 1:12 mm schlauchaußen-ø
brand logobrand logo

3622 12 08

  • parker:3622 12 08
  • rubix:799173163000
  • fabricante:3622 12 08
  • ean:0820099281971
  • Tipo:conector de espiga enchufable
  • Conexión 1:12 mm (o.d.) ''
  • Conexión 1:12 mm (o.d.) ''
brand logobrand logo

3310 08 17

  • parker:3310 08 17
  • rubix:798025658000
  • fabricante:3310 08 17
  • ean:0820099266565
  • Material:aluminio tratado
  • Presión de servicio:20 bar
brand logobrand logo

ADAPTADOR DE ORIENTACION, MACHO BSP CONICA D.10MM R1/4

  • parker:3121 10 13
  • rubix:798913593000
  • fabricante:3121 10 13
  • ean:0820099228877
  • Material:polímero técnico (nailon 6.6 reforzado con fibra de vidrio), latón niquelado (cuerpo), anillo de agarre/sujeción de acero inoxidable
  • Conexión 1:10 mm (rohraußendurchmesser)
brand logobrand logo

3198 14 17

  • parker:3198 14 17
  • rubix:798986700000
  • fabricante:3198 14 17
  • ean:0820099256313
  • Material:latón niquelado
  • Tipo:3198
  • Diámetro de rosca (pulgadas):3/8 ''
brand logobrand logo

3198 12 17 TE ORIENTABLE MACHO CENTRAL BSP CIL. D. 12MM G3/8

  • parker:3198 12 17
  • rubix:798033626000
  • fabricante:3198 12 17
  • ean:0820099256177
  • Material:latón niquelado
  • Tipo:3198
  • Diámetro de rosca (pulgadas):3/8 ''
brand logobrand logo

3144 06 08 Y DOBLE DESIGUAL Ø 6MM 8MM

  • parker:3144 06 08
  • rubix:798492654000
  • fabricante:3144 06 08
  • ean:0820099237589
  • Material:acero inoxidable
  • Conexión 1:6
brand logobrand logo

3103 10 13 TE ORIENTABLE, ROSCA MACHO LATERAL BSP CON. Y NPT Ø 10MM R1/4

  • parker:3103 10 13
  • rubix:798123466000
  • fabricante:3103 10 13
  • ean:0820099211008
  • Material:latón niquelado
  • Conexión 1:rohr (schlauchaußen-ø) 10 mm
brand logobrand logo

3311 10 13 06 FEMALE MANIFOLD 1/4pBSPP 6 X 1 /8pBSPP ALUM

  • parker:3311 10 13 06
  • rubix:798706398000
  • fabricante:3311 10 13 06
  • ean:0820099266770
  • Material:aluminio tratado
  • Presión de servicio:20 bar
brand logobrand logo

3666 06 10 REDUCTOR D. 6MM 10MM

  • parker:3666 06 10
  • rubix:798375760000
  • fabricante:3666 06 10
  • ean:0820099283593
  • Tipo:3666
brand logobrand logo

1814 06 10 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA HEMBRA BSP CIL. D. 6MM G1/8

  • parker:1814 06 10
  • rubix:798269520000
  • fabricante:1814 06 10
  • ean:0820099191751
  • Material:acero inoxidable 316l
  • Tipo:1814
  • Diámetro exterior de tubo:7.5 mm
brand logobrand logo

1806 12 00 UNION DOBLE IGUAL D. 12MM

  • parker:1806 12 00
  • rubix:798033314000
  • fabricante:1806 12 00
  • ean:0820099190754
  • Material:acero inoxidable 316l
  • Tipo:1806 - conector recto
  • Diámetro exterior de tubo:19 mm
brand logobrand logo

3139 12 00 CODO IGUAL PASATABIQUES D. 12MM

  • parker:3139 12 00
  • rubix:798585487000
  • fabricante:3139 12 00
  • ean:0820099234793
  • Material:acero inoxidable
  • Conexión 1:12 mm außendurchmesser
4104 productos de 4288