Referencias
Bosch:2607019159
Rubix:798861511000
EAN:3165140334488

Detalles de producto : PACK 3 U. CINCEL LONG LIFE SDS-PLUS 250 MM
Juego de cinceles SDS-plus
Características: Con autoreafilado, para un arranque de material elevado y constante. Suministro en bolsa de plástico.
Contenido del juego:
1 cortafríos 20 x 250 mm
1 cincel puntiagudo 40 x 250 mm
1 cincel para alicatador 260 mm
Características: Con autoreafilado, para un arranque de material elevado y constante. Suministro en bolsa de plástico.
Contenido del juego:
1 cortafríos 20 x 250 mm
1 cincel puntiagudo 40 x 250 mm
1 cincel para alicatador 260 mm
Set de cinceles, SDS plus, 3 unidades, de 0/20/40 mm
Cualidades
Hormigón|HormigónPiedra|Mampostería
Aplicaciones
Hormigón|HormigónPiedra|Mampostería
Información técnica
Atributos
| Tipo | cinceles |
|---|---|
| Uso | hormigón/mampostería |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,14 € Sin IVA
/ unidad
70,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días