ACOPLAMIENTO ANGULAR FLEXIBLE Y ACOPLAMIENTO ANGULAR DT20502-QZ

Transmisión en curva

Ver información técnica
Referencias
Dewalt:DT20502-QZ
Rubix:799045515000
EAN:5054905283537
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : ACOPLAMIENTO ANGULAR FLEXIBLE Y ACOPLAMIENTO ANGULAR DT20502-QZ


Permite una amplia variedad de aplicaciones, en ángulo recto, flexible y ambas combinadas. Facilita el acceso a zonas restringidas.

Cualidades

  • Engranajes de larga duración - ofrecen una vida útil 10 veces mayor
  • 38 mm de profundidad de cabeza - para una accesibilidad óptima
  • Imanes de tierras raras - sujetan el sujetador para un uso fácil con una sola mano

Información técnica


Atributos
Tipoesquina
Usotaladrado y laminado de elementos de fijación
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días