DESTORNILLADOR INVIOLABLE 367/6 TORX BO JUEGO 6PZ + BANDEJA
367/6 TORX® Bo Kraftform Plus Screwdriver Set and Rack
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05138250001
Rubix:799279115000
EAN:4013288028907
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR INVIOLABLE 367/6 TORX BO JUEGO 6PZ + BANDEJA
Juegos de destornilladores para TORX®, con perforación
Con perforación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Suministro incl. soporte mural.
Con perforación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Suministro incl. soporte mural.
Cualidades
Screwdrivers for recessed TORX® screws with safety pin
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Handle markings simplify finding and sorting of tools
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
The wera black point tip offers an exact fit and optimum
corrosion protection
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Handle markings simplify finding and sorting of tools
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
The wera black point tip offers an exact fit and optimum
corrosion protection
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,74 € Sin IVA
/ unidad
90,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días