PASTA P/TORNILLOS 75ML -25 HASTA 150 C

Screw paste 75ml

Ver información técnica

Referencias

AMF:86686
Rubix:799287333000
fabricante:86686
EAN:4020772086688
brand logo

Detalles de producto : PASTA P/TORNILLOS 75ML -25 HASTA 150 C


Compuesto para tornillos

Características: el compuesto a base de grasa mineral posee una combinación de efecto sinérgico de lubricantes sólidos blancos de alta eficacia. Es resistente al calor y puede lavarse (test de lavado con agua conforme a DIN 51807, T.2; pérdida de grasa tras 1 hora/37,8 °C = 1,4%).

Aplicación: para lubricar tornillos/tuercas accionados con frecuencia en dispositivos de sujeción. Especialmente si se usan lubricantes refrigerantes agresivos. Las uniones de tornillos sin lubricar (secas) están expuestas a altas fuerzas de fricción (disminución de la fuerza de sujeción) y a un rápido desgaste si se aprietan fuertemente con frecuencia. El compuesto para tornillos AMF, gracias a una óptima capacidad de deslizamiento, aumenta la fuerza de sujeción que se puede alcanzar y protege el material (mayor duración de vida útil).

Información técnica


Atributos
10,29 Sin IVA
/ unidad
12,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días