34151 REMOVER & DEGREASER SPRA Y (NSF REGISTERED)

Productos MRO NSF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:REMOVER & DEGREASER SPRAY 300ml
Rubix:798320132000
fabricante:34151
EAN:5024747341511
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 34151 REMOVER & DEGREASER SPRA Y (NSF REGISTERED)


Limpiador y removedor de etiquetas de alta resistencia a base de cítricos.
REMOVER & DEGREASER es un potente desengrasante multiuso de acción rápida. Tiene registro NSF C1 y certificación Halal. Es apto para uso en procesamiento de productos no comestibles, áreas sin procesamiento y áreas exteriores de establecimientos de procesamiento de alimentos. Con su agradable olor, este desengrasante de cítricos es un excelente limpiador para la mugre y suciedad cotidianas; sin embargo, el producto es particularmente apto para penetrar y eliminar residuos difíciles de quitar, incluidas etiquetas, adhesivos, grasas y aceites. Lave las superficies limpiadas antes de regresar al área de procesamiento de alimentos.

Cualidades

Elimina grasa, aceite, adhesivos, etiquetas y la suciedad general del taller. Potente y de acción rápida. Seguro en metal, la mayoría de los plásticos y superficies pintadas. Registrado NSF C1. Tecnología DETEX: los actuadores y las tapas de aerosol de plástico detectables por rayos X y detectores de metal reducen el riesgo de contaminación plástica. Certificación Halal.

Aplicaciones

Limpiador además elimina las etiquetas de forma rápida y eficaz

Información técnica


Atributos
Embalajeaerosol
Capacidad300 ml
20,12 € Sin IVA
/ unidad
24,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días