15720 DISMANTLING SPRAY 300ML

FOODLUBE®

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rocol:FOODLUBE DISMANTLING SPRAY 300ml
Rubix:730157200034
fabricante:15720
EAN:5024747157204
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 15720 DISMANTLING SPRAY 300ML


Espray aflojatodo grado alimentario altamente penetrante.
El espray aflojatodo, lubricante penetrante de acción rápida no tóxico para sujeciones roscadas corroídas y otros componentes gripados. La protección contra la corrosión a corto plazo se proporciona mediante una ligera película residual. El espray de desmontaje FOODLUBE tiene registro NSF H1 para contacto incidental con alimentos, lo que lo hace ideal para su uso en la industria alimentaria, farmacéutica y otras industrias limpias donde se requiera o prefiera un producto no tóxico.

Cualidades

Proporciona una excelente penetración en óxido, incrustaciones, grasa y suciedad. Proporciona una ligera capa residual para protección contra la corrosión a corto plazo. Rango de temperatura -20 ºC a +110 ºC.
Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Tecnología DETEX: los actuadores y las tapas de aerosol de plástico detectables por rayos X y detectores de metal reducen el riesgo de contaminación plástica. Certificación HALAL.

Aplicaciones

El espray de desmontaje FOODLUBE es un lubricante penetrante de acción rápida no tóxico para sujeciones roscadas corroídas y otros componentes gripados. La protección contra la corrosión a corto plazo se proporciona mediante una ligera película residual. El espray de desmontaje FOODLUBE tiene registro NSF H1 para contacto incidental con alimentos, lo que lo hace ideal para su uso en la industria alimentaria, farmacéutica y otras industrias limpias donde se requiera o prefiera un producto no tóxico.

Información técnica


Atributos
Peso neto394 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)270x210x210 mm
Peso con embalaje4852 g
Embalajespray can
Capacidad300 ml
200 mm
65 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,68 Sin IVA
/ unidad
52,85 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h