Referencias
CRC:BRAKLEEN VOC FREE
Rubix:799221797000
fabricante:1755361
EAN:5412386071881



Documentos
Detalles de producto : SPRAY 400 ML. BRAKLEEN LIMPIADOR FRENOS
Desengrasante seguro para piezas de frenos
Cualidades
- Elimina eficazmente el aceite, la grasa, la suciedad del tráfico, el líquido de frenos, el líquido de transmisión, los depósitos endurecidos y otros contaminantes. - No contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) nocivos, como los que se encuentran en los limpiadores a base de disolventes.
- Tan eficaz como los disolventes de hidrocarburos tradicionales. - No inflamable. - Fácilmente biodegradable (≥ 60% según OCDE 301). - Válvula de pulverización de 360°. - Fácil de aclarar con agua.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | aerosol 400 ml |
|---|---|
| Capacidad | 400 ml |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,46 € Sin IVA
/ unidad
7,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
