8837 NS CAJA 21 SCOTT FACIALES - ESTANDAR

Scott® Toallitas Faciales 8837 - Blancas, 2 capas, 1x100 (100 hojas)

Ver información técnica
Referencias
Scott:8837
Rubix:798438087000
fabricante:08837020
EAN:5027375026324
brand logo
Resumen técnico
Longitud11.4 cm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8837 NS CAJA 21 SCOTT FACIALES - ESTANDAR


Para la fiabilidad en lugares que exigen consistencia, calidad y valor de una de las marcas más fiables del mundo, elija los pañuelos faciales Scott®. Un pañuelo facial de 2 capas de calidad, suave, resistente y absorbente. Presentado en una elegante caja compatible con el dispensador de pañuelos faciales Silver de Kimberly-Clark Professional™ (código de producto 7820) y apto para la mayoría de dispensadores estándar. Producidos a partir de fibras 100% recicladas, estos pañuelos cuentan con las certificaciones FSC (Forest Stewardship Council) y la etiqueta ECO. Estos bosques se gestionan para satisfacer las necesidades sociales, económicas y ecológicas de las generaciones presentes y futuras. Tamaño de la hoja individual 21,5 cm (largo) x 18,6 cm (ancho). 1 cartón x 100 hojas, 2 capas, blanco, tamaño de hoja individual 21,5 cm (L) x 18,6 cm (A), (100 en total)

Información técnica


Atributos
Longitud11.4 cm
Colorblanco
Número de rollos21
Número de formatos100
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,94 Sin IVA
/ unidad
73,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días